Motion
BC4-0112

SKF
BC4-0112

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - Droit, DI 230 mm, DI 330 mm, largeur 206 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI10914014
N° MFRBC4-0112
Prix12,804.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BC4-0112

Roulements à rouleaux cylindriques, quatre rangées, complément complet - Droit, DI 230 mm, DI 330 mm, largeur 206 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI10914014
N° MFRBC4-0112
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
Prix12,804.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    230 mm
  • Extérieur Diamètre  
    330 mm
  • Global Largeur  
    206 mm
  • Poids
    129 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    5 Brides de bague extérieure
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579530347
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • CUP_NON
    7316579530347

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES BC4-0112 , FO