Motion
LBC4-0109

SKF
LBC4-0109

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 190 mm, D.E 212 mm, largeur 200 mm
N° D’ARTICLE MI10914033
N° MFRLBC4-0109
Prix2,509.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LBC4-0109

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique, DI 190 mm, D.E 212 mm, largeur 200 mm
N° D’ARTICLE MI10914033
N° MFRLBC4-0109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,509.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    212 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579537797
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Assemblage de la bague intérieure sans O/R
  • CUP_NON
    7316579537797

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LBC4-0109 SANS JEU DE ROULEAUX