Motion
L 313812

SKF
L 313812

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 180 mm, DI 202 mm, largeur 168 mm
N° D’ARTICLE MI10914036
N° MFRL 313812
Prix1,931.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
L 313812

Anneau intérieur sans jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 180 mm, DI 202 mm, largeur 168 mm
N° D’ARTICLE MI10914036
N° MFRL 313812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,931.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    202 mm
  • Global Largeur  
    168 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579529389
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    7316579529389

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LBC4-0114 SANS JEU DE ROULEAUX