Motion
RBC4-0108

SKF
RBC4-0108

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 180 mm, DI 230 mm, largeur 130 mm
N° D’ARTICLE MI10914086
N° MFRRBC4-0108
Prix4,176.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RBC4-0108

Anneau extérieur avec jeu de rouleaux, CRB, quatre rangées - cylindrique radial, DI 180 mm, DI 230 mm, largeur 130 mm
N° D’ARTICLE MI10914086
N° MFRRBC4-0108
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
Prix4,176.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    130 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579524087
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • CUP_NON
    7316579524087

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR RBC4-0108 AVEC JEU DE ROULEAUX , C