Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1.00 po
- Diamètre intérieur du tube0.17 po
- Diamètre extérieur du tube0.25 po
- Épaisseur du mur0.04 po
Détails
- Détails supplémentaires• Tubulure de frein à air EndureMC . • Dure plus longtemps - Conserve sa FLEXIBILITÉ plus longtemps dans la chaleur et le froid! • Le Kuri Tec® Endure s’appuyant sur des composés de polyester offre une plage de températures de service supérieure à celle des tubes en nylon traditionnels, ce qui contribue à une durée de vie plus longue.
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurOrange
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Numéro CUP du fabricant822353161197
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-85 à 200 oF
- Types de produitsTubulure de frein à air non renforcé Endure de série 251 - Type A, orange
- Normes respectéesConformité : Conforme à la norme DOT FMVSS 106. Conforme aux exigences de performance de la norme SAE J844.
- StyleTubulure de frein à air non renforcé - Type A
- TypeTubulure de frein pneumatique
- CUP_NON822353161197
Aperçu
- Systèmes de freins pneumatiques pour camions, autobus et véhicules commerciaux.
- Systèmes de freins pneumatiques de remorque.
- Systèmes d’air auxiliaires.