Motion
2840-04X300
Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.38 po, longueur 300 pi
N° D’ARTICLE MI10914243
N° MFR2840-04X300
Prix2.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 0.25 po, DI 0.38 po, longueur 300 pi
N° D’ARTICLE MI10914243
N° MFR2840-04X300
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
Prix2.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.25 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.38 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en polyuréthane à base d’Ether disponible en couleurs pour le transfert d’air, de fluides et de boues abrasives.
  • Couleur
    Teinte bleue
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353096000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 175 oF
  • Types de produits
    Tubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether Shore « A » série 2840 98
  • Normes respectées
    NSF|Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether 98 Shore « A »
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353096000

Aperçu

Description du fabricant
2840-04X300 P/U STR EN VRAC TRANSPARENT 1/4 PO X300 PI
  • Transfert d’air et de liquides dans des conditions difficiles.
  • Lignes d’alimentation et de retour.
  • Transfert de boues abrasives.
  • Lignes de transfert granulaires.
  • Lignes de contrôle robotique.
  • Manches isolantes.
  • Lignes de lubrification.
  • Pompes de dosage.