Motion
2840-MM06X500

KURIYAMA OF AMERICA
2840-MM06X500

Tubulure - DI 0.16 po, DI 0.24 po, longueur 500 pi
N° D’ARTICLE MI10914248
N° MFR2840-MM06X500
Prix0.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
2840-MM06X500

Tubulure - DI 0.16 po, DI 0.24 po, longueur 500 pi
N° D’ARTICLE MI10914248
N° MFR2840-MM06X500
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
Prix0.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.24 po
  • Épaisseur du mur
    0.04 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau du tube intérieur
    Polyuréthane
  • Numéro CUP du fabricant
    822353213988
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 175 oF
  • Types de produits
    Tubulure en polyuréthane robuste à base d’Ether Shore « A » série 2840 98
  • Type
    Tubulure en polyuréthane
  • CUP_NON
    822353213988

Aperçu

Description du fabricant
2840-MM06X500 URÉTHANE TRANSPARENT 6MM OD X 50
  • Transfert de boues abrasives
  • Lignes d’alimentation et de retour
  • Lignes de transfert granulaires
  • Lignes de lubrification
  • Pompes de dosage
  • Lignes de contrôle robotique
  • Transfert d’air et de fluides dans des conditions difficiles