Motion
420N-MM06X100

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM06X100

Tubulure - DI 0.16 po, DI 0.24 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10914275
N° MFR420N-MM06X100
Prix0.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
420N-MM06X100

Tubulure - DI 0.16 po, DI 0.24 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI10914275
N° MFR420N-MM06X100
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
Prix0.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.16 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.24 po
  • Épaisseur du mur
    0.04 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Amérique du Nord
  • Couleur
    Naturel
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon 12
  • Numéro CUP du fabricant
    822353213896
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 200 oF
  • Types de produits
    Tubulure en nylon 12 série 420N
  • Type
    Tubulure en nylon 12
  • CUP_NON
    822353213896

Aperçu

Description du fabricant
420N-MM06X100 NYLON NAT 4MMX6MMX100'
  • Transfert de produits chimiques
  • Lubrification et transfert du liquide de refroidissement
  • Conduites d’alimentation en peinture
  • Lignes pneumatiques et d’instrumentation
  • Outils pneumatiques