Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.25 po
- Diamètre extérieur du tube0.38 po
- Épaisseur du mur0.06 po
Détails
- CouleurNaturel
- Matériau du tube intérieurPolytétrafluoréthylène (PTFE)
- Numéro CUP du fabricant822353215067
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-454 à 500 oF
- Types de produitsTubulure en polytétrafluoréthylène (PTFE) série 620P
- TypeTubulure en polytétrafluoréthylène (PTFE)
- CUP_NON822353215067
Aperçu
- Applications aérospatiales et aéronautiques
- Transfert de produits chimiques
- Applications industrielles et mécaniques
- Applications médicales