Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
Détails
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauNoir ondulé CR - Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures
- Type de renfort de tuyauFil hélicoïdal en tissu et en acier
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Type de produitTuyau industriel
- CUP_NON822353193990
- Pression de service150 psi