Motion
A-0405-MOBS
A-0405-MOBS 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 1/2-20 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts de verrouillage, configurations d'extrémité internationales - Joint torique mâle SAE pivotant de bossage - Série A
N° D’ARTICLE MI10914361
N° MFRA-0405-MOBS
Prix17.10 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0405-MOBS 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 1/2-20 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts de verrouillage, configurations d'extrémité internationales - Joint torique mâle SAE pivotant de bossage - Série A
N° D’ARTICLE MI10914361
N° MFRA-0405-MOBS
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
Prix17.10 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353196137
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité américaines - Joint torique mâle SAE Pivot de bossage - Série A
  • Normes respectées
    EIG
  • Type
    Joint torique mâle SAE pivotant de bossage
  • CUP_NON
    822353196137

Aperçu

Description du fabricant
A-0405-MOBS PIVOT MÂLE O-RING