Motion
A-0410-MSPS
A-0410-MSPS 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube GI de 10 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Tuyau vertical droit métrique - série A
N° D’ARTICLE MI10914399
N° MFRA-0410-MSPS
Prix3.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0410-MSPS 1/4 po Diamètre intérieur du tuyau et raccords deux pièces de diamètre extérieur du tube GI de 10 mm, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Tuyau vertical droit métrique - série A
N° D’ARTICLE MI10914399
N° MFRA-0410-MSPS
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
Prix3.85 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de raccord
    Tuyau vertical
  • Numéro CUP du fabricant
    822353073810
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Tuyau droit métrique - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353073810

Aperçu

Description du fabricant
A-0410-MSPS TUYAU DE SUPPORT MÉTRIQUE 1/4"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon