Motion
A-0414-FM9H
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0414-FM9H de 6 mm de diamètre extérieur et 27.3 mm C, inserts standard, configurations d'extrémité internationale - 90º Siège à joint torique femelle pivotant métrique 24º - Din. 3865 Lourd - Série A
N° D’ARTICLE MI10914406
N° MFRA-0414-FM9H
Prix16.29 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0414-FM9H de 6 mm de diamètre extérieur et 27.3 mm C, inserts standard, configurations d'extrémité internationale - 90º Siège à joint torique femelle pivotant métrique 24º - Din. 3865 Lourd - Série A
N° D’ARTICLE MI10914406
N° MFRA-0414-FM9H
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
Prix16.29 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353167465
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 90º Metric O-Ring Female Swivel 24º Seat - DIN 3865 Heavy - A Series
  • CUP_NON
    822353167465

Aperçu

Description du fabricant
A-0414-FM9H 90 DG METRIC O-RNG FEM 24 DK