Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord16
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille du filetage1-11
- Poids0.53 lb
Détails
- Type de connexionHomme
- Type de raccordHomme
- Style de fin 1Homme
- Sexe finalHomme
- Numéro CUP du fabricant822353094068
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP/JIS conique mâle - série A
- Type de filHomme
- TypeInserts pour raccords deux pièces
- CUP_NON822353094068