Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord16
- Corps hexagonal1.9685 po
- Taille hexagonale50 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.6700 po, 42.39 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre du tuyau1.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Diamètre intérieur1.0000 po, 25.39 mm
- Taille du filetage1-1/4-11
- Poids0.82 lb
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Type de connexionBSPP
- Type de raccordHomme
- Style de fin 1BSPP
- Sexe finalHomme
- Type de finBSP mâle parallèle
- Famille de raccordsBSPP (G)
- Type de raccordBSPP (parallèle)
- Numéro CUP du fabricant822353099162
- Angle d’accouplement60 °
- Sexe portuaireHomme
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - Siège BSP mâle parallèle 60º - Série A
- Angle assis60 °
- StyleDroit
- Norme de filetageBSPP
- Type de filBSPP
- TypeEncart standard
- CUP_NON822353099162