Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord04
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Corps hexagonal0.6693 po
- Taille hexagonale17 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.1930 po, 30.30 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre du tuyau0.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Diamètre intérieur1/4 po, 6.40 mm
- Taille SAE-4
- Taille0.2500 po
- Taille du filetage11/16-16
- Poids0.20 lb
- Largeur0.8660 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1ORFS
- Type de connexionFemme
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Femme
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsJoint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
- Type de raccordJoint torique (ORFS)
- Numéro CUP du fabricant822353184332
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsORFS femelle avec tige hexagonale
- Type de jointJoint torique (ORFS)
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetageORFS
- Type de filFemme
- TypeRaccord femelle ORFS
- CUP_NON822353184332