Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord05
- Taille de l’extrémité 10.3125 po
- Extrémité 2 Taille0.6875 po
- Corps hexagonal0.8661 po
- Taille hexagonale22 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.1900 po, 30.19 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau05
- Diamètre du tuyau0.3125 po
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- Diamètre intérieur5/16 po, 7.90 mm
- Taille SAE05
- Taille0.3125 po
- Taille du filetage11/16-16
- Poids0.21 lb
- Largeur0.8661 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1ORFS
- Type de connexionFemme
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Femme
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsJoint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
- Type de raccordJoint torique (ORFS)
- Numéro CUP du fabricant822353184356
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsORFS femelle avec tige hexagonale
- Type de jointJoint torique (ORFS)
- StyleDroit
- Norme de filetageORFS
- Type de filFemme
- TypeRaccord femelle ORFS
- CUP_NON822353184356