Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord06
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille9/16-18
- Facteur de coupure du tuyau0.8380 po, 21.30 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille0.3750 po
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.18 lb
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Type de connexionFemme
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Femme
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- Numéro CUP du fabricant822353184127
- Angle d’accouplement37 °
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetageJIC
- Type de filFemme
- CUP_NON822353184127