Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible0.3940 po
- Taille du tableau de bord06
- Taille de l’extrémité 10.3750 po
- Extrémité 2 Taille18x1.5
- Corps hexagonal0.8661 po
- Taille hexagonale22 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.0870 po, 27.60 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre du tuyau0.3750 po
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Diamètre intérieur3/8 po, 9.50 mm
- Taille SAE-6
- Taille0.3750 po
- Taille du filetageM18 x 1.5
- Poids0.21 lb
- Largeur0.8661 po
Détails
- Détails supplémentairesCône lourd 3865, 24o avec joint torique
- ApplicationHydrauliques
- Série de tuyaux compatiblesSertissage AlfaB
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Nom abrégé de la connexion 2Métriques lourdes
- Type de connexionDIN métrique 24° lourd
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1DIN métrique 24° lourd
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsDIN 2353 / ISO 8434-1
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordmétrique DIN lourd
- À utiliser avecTuyau hydraulique
- Numéro de catalogue du fabricantB-0618-FMOH
- Compatibilité du fabricantAlfagomma
- Numéro CUP du fabricant822353186800
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement24 °
- Emplacement du joint toriqueJoint d’étanchéité du nez
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsCône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN lourd 3865
- Type de jointDIN 24 °Cône
- Angle assis24 °
- Normes respectéesDIN 3865
- StyleDroit
- ÉmerillonÉcrou pivotant
- Norme de filetageMétrique
- Type de filDIN métrique 24 °Lourd
- CUP_NON822353186800