Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord08
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Corps hexagonal0.8661 po
- Taille hexagonale22 mm
- Facteur de coupure du tuyau1.4200 po, 36.10 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau08
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Taille0.5000 po
- Taille du filetage13/16-16
- Poids0.31 lb
- Largeur0.8661 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1ORFS
- Type de connexionJoint torique (ORFS)
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Joint torique (ORFS)
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsJoint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
- Type de raccordJoint torique (ORFS)
- Numéro CUP du fabricant822353184394
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsORFS femelle avec tige hexagonale
- StyleDroit
- Norme de filetageORFS
- Type de filJoint torique (ORFS)
- TypeRaccord femelle ORFS
- CUP_NON822353184394