Spécifications
Dimensions
- Angle60 °
- Taille du tableau de bord08
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Corps hexagonal0.9449 po
- Taille hexagonale24 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Taille0.5000 po
- Taille du filetage5/8-14
- Poids0.32 lb
- Largeur1.0630 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Type de connexionBSPP
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1BSPP
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsBSPP (G)
- Type de raccordBSPP (parallèle)
- Numéro CUP du fabricant822353185766
- Angle d’accouplement60 °
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsCône BSPP femelle 60° avec joint torique
- Type de jointBSPP parallèle (mécanique)
- Angle assis60 °
- Normes respectéesBSPP
- StyleDroit
- Angle de filetage55 °
- Norme de filetageBSPP
- Type de filBSPP
- CUP_NON822353185766
Aperçu
Description du fabricant
B-0810-FBPO BSP FEM TUYAU CONIQUE 60 DG