Motion
B-0810-FOFS
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915676
N° MFRB-0810-FOFS
Prix25.47 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915676
N° MFRB-0810-FOFS
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
Prix25.47 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    08
  • Taille de l’extrémité 1
    0.0714 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    08
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po, 12.69 mm
  • Taille
    1-14
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORFS
  • Type de connexion
    Joint torique (ORFS)
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    Joint torique (ORFS)
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353184400
  • Types de produits
    ORFS femelle avec tige hexagonale
  • Norme de filetage
    ORFS
  • Type de fil
    Joint torique (ORFS)
  • Type
    Raccord femelle ORFS
  • CUP_NON
    822353184400

Aperçu

Description du fabricant
B-0810-FOFS OUFS FEMELLE POUR FLEXIBLE BRD