Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationCollecte de pelouses et de feuilles, manipulation de matériaux - service standard, déchiquetage, écorce, copeaux de bois et autres matériaux de revêtement, livraison de sol, de semences et de compost
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTube en PVC résistant à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353146651
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau à écorce Tuyau de manutention en PVC pour service standard de la série BARK .
- TypeTuyau de manutention en PVC pour service standard
- CUP_NON822353146651
- Pression de service10 psi
Aperçu
- Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures par rapport aux tuyaux en PVC standard. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Permet un déroulement et un enroulement plus faciles sur les enrouleurs de flexible. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Sans phtalate