Motion
BRNPS-M100
BRNPS-M100
N° D’ARTICLE MI10916098
N° MFRBRNPS-M100
Prix16.23 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRNPS-M100
N° D’ARTICLE MI10916098
N° MFRBRNPS-M100
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
Prix16.23 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Poids
    0.25 lb, 113.4 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Laiton ASTM B124, Grade C37700
  • Application
    Raccordement des tuyaux, des buses, des poteaux d’incendie, des tuyaux ou d’autres raccords
  • Type de connexion
    NPS
  • Style de fin 1
    NPS
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPS
  • Type de raccord
    Raccord de tuyau d’arrosage mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type de fil
    NPS
  • Type
    Raccord de tuyau d’arrosage mâle

Aperçu

Description du fabricant
BRNPS-M100 EMBOUT MÂLE EN LAITON NPS TAILLE 1 PO