Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurConstruction transparente
- Type de tuyauMatériaux « Cold-Flex »
- Numéro CUP du fabricant822353080436
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'aspiration basse température en PVC de la série BW BW
- Applications typiquesConditions de froid extrême, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
- CUP_NON822353080436
- Pression de service40 psi
Aperçu
- Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Méfiez-vous des imitations! L’Eau Bleue s’adapte vraiment au froid extrême. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à enroulement (tailles 5" et 6") - Offre une flexibilité accrue du flexible. Sans phtalate