Motion
C61SF-40
C61SF-40 Raccords deux pièces Alfagomma® 89.0 mm K, inserts standard, configurations d’extrémité aux États-Unis - Pince à bride fendue SAE J518 Code 61-3000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C61SF
N° D’ARTICLE MI10916186
N° MFRC61SF-40
Prix70.98 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C61SF-40 Raccords deux pièces Alfagomma® 89.0 mm K, inserts standard, configurations d’extrémité aux États-Unis - Pince à bride fendue SAE J518 Code 61-3000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C61SF
N° D’ARTICLE MI10916186
N° MFRC61SF-40
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
Prix70.98 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 1/2 po-oz
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les boulons, rondelles et joints toriques ne sont pas inclus.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353091197
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Pinces à bride fendue SAE J518 Code 61 - 3000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C61SF
  • Type
    Bride fendue
  • CUP_NON
    822353091197
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
C61SF-40 BRIDE FENDUE CODE 61