Motion
C62SF-12
C62SF-12 Raccords deux pièces Alfagomma® 50.8 mm K, inserts standard, configurations d’extrémité aux États-Unis - Pince à bride fendue SAE J518 Code 62-6000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C62SF
N° D’ARTICLE MI10916188
N° MFRC62SF-12
Prix20.93 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C62SF-12 Raccords deux pièces Alfagomma® 50.8 mm K, inserts standard, configurations d’extrémité aux États-Unis - Pince à bride fendue SAE J518 Code 62-6000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C62SF
N° D’ARTICLE MI10916188
N° MFRC62SF-12
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
Prix20.93 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3/4 po-oz
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les boulons, rondelles et joints toriques ne sont pas inclus.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353091210
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Pinces à bride fendue SAE J518 Code 62 - 6000 PSI (2 moitiés/pièces par 1 pièce) - Série C62SF
  • Type
    Bride fendue
  • CUP_NON
    822353091210
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
C62SF-12 BRIDE FENDUE CODE 62