Motion
CRF-SS10108
Extrémité du tuyau - Acier inoxydable, DI du tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI10916368
N° MFRCRF-SS10108
Prix18.56 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Acier inoxydable, DI du tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI10916368
N° MFRCRF-SS10108
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
Prix18.56 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    2.2900 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ferrules conçues pour être utilisées avec des raccords dotés de colliers de verrouillage.
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Ferrule
  • Style de fin 1
    Ferrule
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Ferrule
  • Normes respectées
    ASTM A666
  • Type de fil
    Ferrule
  • CUP_NON
    822353169407

Aperçu

Description du fabricant
CRF-SS10108 BAGUE DE SERTISSAGE ACIER INOXYDABLE 1-1/2" DI