Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauSBR ondulé noir - Abrasion, ozone, résistance limitée à l’huile
- Type de tuyauTuyau pour champ pétrolifère
- Numéro CUP du fabricant822353060957
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de réservoir d’huile ondulée/de pétrole fissuré sur le terrain de CT601AA à 150 lb/po2
- Applications typiquesEntretien du réservoir d’aspiration du champ pétrolier, pour la manipulation du pétrole brut, des solutions de fracturation et des boues.
- CUP_NON822353060957
- Pression de service150 psi