Motion
D-2424-C629
D-2424-C629 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 1 1/2 po Q Bride 90º Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10917108
N° MFRD-2424-C629
Prix292.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-2424-C629 1 1/2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 1 1/2 po Q Bride 90º Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10917108
N° MFRD-2424-C629
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
Prix292.55 $/pc

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353130223
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Types de produits
    90° Bride 6000 PSI SAE J518 Code 62
  • CUP_NON
    822353130223
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-2424-C629 CODE BRIDE 62 R1AT-R2AT-R12