Motion
D-3232-C619
D-3232-C619 2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.81 po Q Bride 90º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917151
N° MFRD-3232-C619
Prix359.04 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D-3232-C619 2 po. Diamètre intérieur du tuyau et 2.81 po Q Bride 90º Bride de joint torique SAE J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10917151
N° MFRD-3232-C619
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
Prix359.04 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.23 lb

Détails

  • Type de connexion
    Bride
  • Numéro CUP du fabricant
    822353113981
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    3,000 psi
  • Types de produits
    90° Bride de joint torique SAE J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353113981
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
D-3232-C619 CODE DE BRIDE 61 90 DEG EL