Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurCrème
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTuyau flexible
- Numéro CUP du fabricant822353022726
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de spa Tuyau d’aspiration en PVC FMCR de la série
- Applications typiquesConduites d’évacuation, plomberie de spa, de piscine et de spa
- CUP_NON822353022726
- Pression de service100 psi
Aperçu
- D.E. contrôlé avec précision - Conçu pour être collé dans les raccords en PVC Schedule 40 . Installation facile - Idéal pour travailler dans des espaces confinés. Permet aux installateurs de faire des virages serrés et en douceur. Nécessite moins de raccords que les tuyaux rigides lors de la plomberie d’un spa ou d’un spa normal.