Motion
F600X20
F600X20 Aspiration tigrée .F série 6 po Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10917643
N° MFRF600X20
Prix55.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F600X20 Aspiration tigrée .F série 6 po Flexible d'aspiration en PVC robuste de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10917643
N° MFRF600X20
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
Prix55.63 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Construction transparente
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Construction transparente (série F seulement)
  • Numéro CUP du fabricant
    822353013472
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration en PVC robuste Tiger Suction de la série F.
  • Applications typiques
    Conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353013472
  • Pression de service
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU F600X20 TIGERFLEX « F » 6 PO X20 PI
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate