Spécifications
Détails
- CouleurConstruction en PVC transparent
- Type de tuyauLiquides de qualité alimentaire comme l’eau potable, la bière, le vin et le jus
- Numéro CUP du fabricant822353017081
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d'aspiration en PVC de qualité alimentaire robuste FT de la série .
- Applications typiquesLiquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, transfert de glace, transfert de lait et de produits laitiers, transformation de volaille, aspiration d’eau - service intensif
- CUP_NON822353017081
- Pression de service50 psi
Aperçu
- Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate