Motion
H500X100
Série H500X100 H , série 5 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10917937
N° MFRH500X100
Prix24.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série H500X100 H , série 5 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 100 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10917937
N° MFRH500X100
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
Votre prix24.31 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Engrais liquide agricole
  • Numéro CUP du fabricant
    822353100561
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible d'aspiration en PVC pour service standard série H.
  • Type
    Flexible d'aspiration en PVC pour service standard
  • CUP_NON
    822353100561
  • Pression de service
    45 psi

Aperçu

Description du fabricant
H500X100 TUYAU FLEXIBLE EN « H » 5"X100'
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate