Motion
K1171-04X500
K1171-04X500 K1171 Série 0.475 in. Flexible d'air et d'eau en PVC de service général de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI10918366
N° MFRK1171-04X500
Prix0.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1171-04X500 K1171 Série 0.475 in. Flexible d'air et d'eau en PVC de service général de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI10918366
N° MFRK1171-04X500
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
Prix0.86 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau d’air et d’eau en PVC pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant un tuyau léger qui peut fonctionner à des températures plus basses.
  • Application
    Transfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine et extérieures qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé de PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353066744
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible d'air et d'eau en PVC pour service général série K1171
  • Type
    Tuyau d’air et d’eau en PVC pour service général
  • CUP_NON
    822353066744
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
K1171-04X500 SERVICE GÉN. YLW 1/4 PO X500’CO