Motion
K800X20
Série K800X20 K , série 8 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10918489
N° MFRK800X20
Prix74.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série K800X20 K , série 8 po Tuyau d'aspiration en PVC de longueur standard de 20 pi et DI
N° D’ARTICLE MI10918489
N° MFRK800X20
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
Prix74.69 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Engrais liquide agricole, conduites de semences pneumatiques, conduites de drainage, conduites d’irrigation, applications minières, pompes, location et assèchement de la construction, pompes, déchets, époussetage des roches, aspiration d’eau - service standard
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Flexible d'aspiration en PVC pour service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    822353127513
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    K Flexible d'aspiration en PVC pour service standard série .
  • Type
    Couvercle extérieur lisse
  • CUP_NON
    822353127513
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
K800X20 TUYAU FLEXIBLE EN « K » 8"X20'
  • Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate