Motion
KBEE300X50
Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 7 psi
N° D’ARTICLE MI10918532
N° MFRKBEE300X50
Prix629.86 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 7 psi
N° D’ARTICLE MI10918532
N° MFRKBEE300X50
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
Votre prix629.86 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353197745
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration des liquides et des eaux usées en polyéthylène King Bee de la série KBEE
  • Applications typiques
    Pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353197745
  • Pression de service
    7 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU D'ASPIRATION KBEE300X50 KING BEE 3"X50'
  • Flexibilité supérieure! - Le tube ondulé et les nervures offrent une grande flexibilité, parfaits pour les manœuvres dans les endroits restreints comme les toilettes portatives. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Résistant à l’écrasement - Reviendront à leur forme originale après avoir été écrasé, ne se plieront pas! Hélice à glissière facile - Les nervures exposées protègent le tuyau contre l’usure du couvercle et permettent au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif