Motion
LF400APLX50
LF400APLX50 4 po. Accouplements de cosses à goupille en aluminium mâle et femelle
N° D’ARTICLE MI10918849
N° MFRLF400APLX50
Prix336.83 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LF400APLX50 4 po. Accouplements de cosses à goupille en aluminium mâle et femelle
N° D’ARTICLE MI10918849
N° MFRLF400APLX50
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
Prix336.83 $/pc

Spécifications

Détails

  • Application
    Location industrielle d’entrepreneurs en construction agricole
  • Numéro CUP du fabricant
    822353149577
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Extrémités de tuyau : accouplements de cosses de goupille en aluminium mâle et femelle, (LF APL)
  • Type
    Assemblage de tuyau plat en chlorure de polyvinyle (PVC)
  • CUP_NON
    822353149577
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
LF400APLX50 4 POENSEMBLE EN PVC BLEU DE X50 PI
  • Tube lisse - Fournit une faible perte de friction. Emballage - Boîte individuelle. Entreposage - Bobines de tuyau plates pour un rangement facile.