Motion
LKC400X50
Tuyau de conduit flexible - 4 psi
N° D’ARTICLE MI10918863
N° MFRLKC400X50
Prix13.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduit flexible - 4 psi
N° D’ARTICLE MI10918863
N° MFRLKC400X50
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
Votre prix13.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Collecte de poussières, collecte de feuilles et de pelouses, manutention des matériaux - service léger
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Collecte de poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    822353063668
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Type
    Tuyau de manutention/conduits en PVC de la série LKC de Lawn King
  • CUP_NON
    822353063668
  • Pression de service
    4 psi

Aperçu

Description du fabricant
LKC400X50 TIGERFLEX LK-CLEAR 4"X50'
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate