Motion
N60-04X48X36
Feuille de joint d’étanchéité - N60 : Duro dur 60 (duromètre d’étamine A) style, couleur noire
N° D’ARTICLE MI10918998
N° MFRN60-04X48X36
Prix14.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité - N60 : Duro dur 60 (duromètre d’étamine A) style, couleur noire
N° D’ARTICLE MI10918998
N° MFRN60-04X48X36
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
Prix14.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 pi
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    48.0000 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    55 à 65
  • Finition
    Plaque
  • Matériel
    Néoprène
  • Normes respectées
    D2000 M2BC 607 A14 B14 F17
  • Style
    N60 : Dureté 60 Duro (Duromètre Hore A)
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Type
    Feuille en néoprène
  • CUP_NON
    822353023747

Aperçu

Description du fabricant
N60-04X48X36 NEO 60 DURO 1/8"X48"X36' RO