Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25.0000 pi, 7.62 m
- Épaisseur globale0.5000 po
- Largeur totale48.0000 po, 1219.20 mm
Détails
- DemandesFluides à base de pétrole, résistance aux intempéries
- MarqueSans talc
- CouleurNoir
- Joint d’étanchéité standardASTM D2000 -M2BC -607 -A14 -B14 -F17
- MatérielNéoprène
- Température maximale82 °C, 180 °F
- Température minimale-28 °C, -20 °F
- Plage de température-28 à 82 °C, -20 à 180 °F
- CUP_NON822353094747