Motion
N60-32X36X25
1 po Épaisseur de la jauge et 25 en moyenne Longueur linéaire par rouleau Feuille en néoprène
N° D’ARTICLE MI10919018
N° MFRN60-32X36X25
Prix145.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po Épaisseur de la jauge et 25 en moyenne Longueur linéaire par rouleau Feuille en néoprène
N° D’ARTICLE MI10919018
N° MFRN60-32X36X25
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
Prix145.41 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25.0000 pi, 7.62 m
  • Épaisseur globale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    36.0000 po, 914.40 mm

Détails

  • Demandes
    Fluides à base de pétrole, résistance aux intempéries
  • Marque
    Sans talc
  • Couleur
    Noir
  • Joint d’étanchéité standard
    ASTM D2000 -M2BC -607 -A14 -B14 -F17
  • Matériel
    Néoprène
  • Température maximale
    82 °C, 180 °F
  • Température minimale
    -28 °C, -20 °F
  • Plage de température
    -28 à 82 °C, -20 à 180 °F
  • CUP_NON
    822353149621

Aperçu

Description du fabricant
N60-32X36X25 NÉO 60 DURO ROULEAU 1 PO X36 PO X25 PI