Motion
N80-04X36X50
1/8 po. Épaisseur de la jauge et 50 en moyenne Longueur linéaire par rouleau Feuille en néoprène
N° D’ARTICLE MI10919027
N° MFRN80-04X36X50
Prix27.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 po. Épaisseur de la jauge et 50 en moyenne Longueur linéaire par rouleau Feuille en néoprène
N° D’ARTICLE MI10919027
N° MFRN80-04X36X50
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
Prix27.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50.0000 pi, 15.24 m
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    36.0000 po, 914.40 mm

Détails

  • Demandes
    Fluides à base de pétrole, résistance aux intempéries
  • Marque
    Sans talc
  • Couleur
    Noir
  • Joint d’étanchéité standard
    D2000 M2BC 807 A14 B14 F17
  • Matériel
    Néoprène
  • Température maximale
    82 °C, 180 °F
  • Température minimale
    -28 °C, -20 °F
  • Plage de température
    -28 à 82 °C, -20 à 180 °F
  • CUP_NON
    822353165713

Aperçu

Description du fabricant
N80-04X36X50 NÉO 80 DURO 1/8"X36"X50' RL