Motion
OF20B-600X660

KURIYAMA OF AMERICA
OF20B-600X660

Extrémités de tuyau - 6 po DI, 290 psi
N° D’ARTICLE MI10919085
N° MFROF20B-600X660
Prix27.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
OF20B-600X660

Extrémités de tuyau - 6 po DI, 290 psi
N° D’ARTICLE MI10919085
N° MFROF20B-600X660
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
Prix27.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po

Détails

  • Application
    Agriculture, liquides contaminés, engrais, huiles, hydrocarbures, déshydratation, transfert de solution de fissure et d’eau douce, irrigation, applications chimiques limitées, fumier liquide, transfert de boues et de boues, exploitation minière, arrosage
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chlorure de polyvinyle (PVC)/caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’évacuation
  • Numéro CUP du fabricant
    822353199282
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    OROFLEX 20 Tuyau de refoulement en PVC noir/caoutchouc nitrile
  • Type
    Flexible de refoulement en polychlorure de vinyle (PVC)/caoutchouc nitrile robuste
  • CUP_NON
    822353199282
  • Pression de service
    290 psi

Aperçu

Description du fabricant
OF20B-600X660 OROFLEX 20 NOIR 6"X660