Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Europe
- CouleurNoir
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de décharge en polyuréthane de la série OFTR
- Applications typiquesAssèchement, transfert de liquides (voir le tableau des produits chimiques), transfert d’eau à grand volume, y compris fracturation, transfert de fumier, exploitation minière
- CUP_NON82235328335
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Matériau en polyuréthane (TPU) de première qualité - Présente une résistance exceptionnelle à l'abrasion, permettant une utilisation dans les applications où l'abrasion grave est un facteur et offrant une durée de vie plus longue par rapport aux tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Présente également une résistance exceptionnelle aux huiles et aux produits à base de pétrole. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux accrocs, aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Fabriquées dans des longueurs spéciales de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Tube en TPUR lisse - Procure une faible perte de friction. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.