Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLa série Piranhaflex de PF267 est idéale pour les applications de tuyaux hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification. (-02 et -16 MTO sont disponibles sur demande). (Le MTO à deux ou plusieurs lignes est disponible sur demande).
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauLa série PF267 est dotée d’un couvercle en polyuréthane noir résistant à l’abrasion.
- Type de tuyauTresse
- Numéro CUP du fabricant822353196595
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF267
- TypeTuyau hydraulique moyenne pression
- CUP_NON82235319659
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 . Rigidité de flexion améliorée, jusqu’à 16 % moins de force pour plier par rapport aux flexibles de type 100R7 concurrents. Léger et flexible. Résistance aux pliures améliorée, jusqu’à 53 % plus de force nécessaire pour atteindre l’initiation des pliures par rapport aux modèles de tuyaux de type 100R7 concurrents. Cette nouvelle construction de tuyau facilite l’installation dans les zones très étroites.