Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesPiranha Twin Line Process Bonding des flexibles de 1/4" à 2" DI des flexibles stockés disponibles. Pour les flexibles hors stock, une commande minimale de 2,500 pi est requise. Les extrémités fendues sont fournies; généralement en longueurs de 12 po, 18 po ou 24 po pour faciliter le couplage et l’assemblage. La liaison intermittente peut également être fournie en longueurs pour répondre aux besoins de vos applications. Un emballage spécial est disponible au besoin pour répondre aux besoins de votre application. Le codage couleur des ensembles de flexibles multi-lignes est disponible pour l'identification et les branchements faciles. Des combinaisons d’identifiants identiques ou différents peuvent être fournies dans une configuration de type ruban. Fabriqué aux États-Unis
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant822353214275
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Type de produitTuyau industriel
- Types de produitsTuyau en nylon/couvercle noir de la série PF267TL Piranhaflex 100R7 , flexibles à deux conduites
- TypeTuyau hydraulique thermoplastique
- CUP_NON822353214275