Motion
PF354NC-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF354NC-08-250R

Tuyau hydraulique - 2000 psi
N° D’ARTICLE MI10919210
N° MFRPF354NC-08-250R
Prix4.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF354NC-08-250R

Tuyau hydraulique - 2000 psi
N° D’ARTICLE MI10919210
N° MFRPF354NC-08-250R
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
Prix4.29 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Les flexibles Piranhaflex de la série PF354NC (pour les applications non conductrices) sont parfaits pour les applications de flexibles hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Le tuyau de la série PF354NC est doté d’un couvercle en polyuréthane non conducteur orange (conforme à la norme REACH) résistant à l’abrasion percée sans broche.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353145036
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF354NC
  • Type
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • CUP_NON
    822353145036
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF354NC-08-250R R7 NYLTBE ORN NON COND 1/
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 en vertu des normes SAE Dépasse 100R7 exigences d’impulsion Léger et flexible Idéal pour les services hydrauliques généraux