Motion
PF400X20
PF400X20 PLAS-T-FLO , série PF 4 po Flexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10919255
N° MFRPF400X20
Prix79.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PF400X20 PLAS-T-FLO , série PF 4 po Flexible de manutention des matériaux en polyuréthane robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI10919255
N° MFRPF400X20
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
Prix79.40 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Très épais simple
  • Numéro CUP du fabricant
    822353060599
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en polyuréthane robuste avec fil de mise à la terre de la série PLAS-T-FLO.
  • Applications typiques
    Déchargement en vrac de camions et de wagons, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine de fraisage, équipement de traitement du plastique
  • CUP_NON
    822353060599
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE PLAS-T-FLO PF400X20 TFC 4"X20'
  • Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion à pli unique extra épais - Notre tube en polyuréthane à pli unique le plus épais! Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate